※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75301974 品番 STT-4
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)4 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 用途六角穴付ボルトの締緩 材質(ハンドル) 寸法(L1×L2)(mm)200×100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする