エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
75302044
品番
TTS-7
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さのセット。
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
TT-1.5、TT-2、TT-2.5、TT-3、TT-4、TT-5、TT-6(各1本)
ホルダー
7本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合