※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(L1×L2)(mm)
9×126
注文コード
75302096
品番
TT-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
3
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
用途
六角穴付ボルトの締緩
寸法(L1×L2)(mm)
9×126
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合