※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(L1×L2)(mm)16×200 注文コード75302132 品番TT-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)8 形状L型 タイプエキストラロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 用途六角穴付ボルトの締緩 寸法(L1×L2)(mm)16×200 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする