※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75302175
品番
TTR-1.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
1.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
用途
六角穴付ボルトの締緩
トラスコ品番
432-8442
質量(g)
1
寸法(L1×L2)(mm)
6×52