※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTR-6 テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト 75302236 TTR-6 テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト 75302236

テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75302236 品番 TTR-6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 用途六角穴付ボルトの締緩 トラスコ品番432-8515 質量(g)25.5 寸法(L1×L2)(mm)14×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする