3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTR-10 テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト 75302254 TTR-10 テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト 75302254

テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75302254 品番 TTR-10
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別) 値下げ
849

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)10 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 用途六角穴付ボルトの締緩 トラスコ品番432-8451 質量(g)87.5 寸法(L1×L2)(mm)19×112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする