※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(L1×L2)(mm)11×68 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16" 注文コード75302306 品番TTR-5/32
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は寸法・適合ねじサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 対辺寸法(inch)5/32 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" 用途六角穴付ボルトの締緩 寸法(L1×L2)(mm)11×68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16" 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする