曜日別特売
TTR-3/16 テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト 75302315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード75302315品番TTR-3/16
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。

用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"寸法(L1×L2)(mm)12×74RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする