※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
寸法(L1×L2)(mm)16×98
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
注文コード75302333
品番TTR-5/16
参考基準価格(税別)¥1,320
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。