※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75302412 品番 VS-10P
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)10 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 用途六角穴付ボルトの締緩 材質ステンレス 胴径(Φmm)11.7 寸法(L1×L2)(mm)38×178 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする