ビニール袋入 六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本組) セット内容001-1.5、001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-5.5、001-6、001-8、001-10(各1本) 注文コード75303146 品番002-4
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はセット内容・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルトの締緩 セット内容001-1.5、001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-5.5、001-6、001-8、001-10(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする