エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
リング付 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
セット内容
001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10(各1本)
注文コード
75303225
品番
004-2
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合