エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
ビニール袋入 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本組)
注文コード
75303295
品番
012-3
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12、001-14、001-17(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合