六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 75303331 品番 001-156D
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(各1本) ホルダー7本組用二段式ドアホルダー 用途六角穴付ボルトの締緩 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする