エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75303347
品番
001-158D
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8mm(各1本)
ホルダー
8本組用二段式ドアホルダー
用途
六角穴付ボルトの締緩
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合