エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
セミロング 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
75303401
品番
008-156D
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
008-1.5、008-2、008-2.5、008-3、008-4、008-5、008-6(各1本)
ホルダー
7本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合