エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチ折りたたみ式
ナイフ型 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
75303426
品番
009-1
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
ナイフ用レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合