エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
エキストラロング 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15本組)
注文コード
75303462
品番
014-2
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
1.5mm〜14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さインチサイズ六角棒11本とナイフタイプ009-4のセットで、頑丈なメタル缶入り
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-1/4、014-5/16、014-3/8、014-1/2、014-9/16(各1本)+ナイフ009-1(1丁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合