エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
エキストラロング 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
75303487
品番
014-4
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り7本セット
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-7/32、014-1/4、014-5/16、014-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合