曜日別特売
016-12mm ボールポイント 六角棒 スパナ エイト 75303514

ボールポイント 六角棒 スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
六角対辺H(mm)12
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
内容量1本注文コード75303514品番016-12mm
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。

用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ六角対辺H(mm)12形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20質量(g)242.5寸法(L1×L2)(mm)45×206RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303523
2018-09-10
用途: 自転車のクランク取り外し作業
自動車・二輪車・自転車関連業

カンパニョーロのパワートルククランクの取り外しに使用しました。長さも十分で、何より精度が高く安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする