ボールポイント 六角棒 スパナ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75303541 品番 016-19mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。

先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)19 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 用途六角穴付ボルトの締緩 質量(g)853.0 寸法(L1×L2)(mm)70×280 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75303523
2018-09-10
用途:
自転車のクランク取り外し作業
自動車・二輪車・自転車関連業

カンパニョーロのパワートルククランクの取り外しに使用しました。長さも十分で、何より精度が高く安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする