曜日別特売
018-5/32H T型 六角棒 スパナ エイト 75303681

T型 六角棒 スパナ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10注文コード75303681品番018-5/32H
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。

用途六角穴付ボルトの締緩幅(mm)100全長(mm)180形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303663
2021-07-03
用途: 定期部品交換
建設業・工事業

価格が安かったのでどの程度のものかわかりませんでしたが時々使用する者としては必要十分なものです。長く使えると思いました。

対象商品 : 75303663
2015-04-15
用途: サーフボードのフィンの取替
有限会社高砂カッター

FCS等のサーフボードのフィンの取替に使っています。
この規格サイズは中々有りませんので、探しまわってやっと見つけました。
ラチェットなども持っていますが、価格も安くシンプルで使いやすいです。
数本有るボードのケースと車にも常備してます。(自分よく忘れるので。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする