※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1本
対辺寸法(inch)5/64
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3
適合ねじサイズ(止ねじ)#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6
注文コード75303724
品番018L-5/64H
参考基準価格(税別)¥2,730
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど8種類から選べます
他の種類を見る
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。