※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8" 注文コード75303785 品番018L-5/16H
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" 用途六角穴付ボルトの締緩 寸法(L1×L2)(mm)430×200 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8" 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75303733
2019-04-15
用途:
奥深いねじの脱着
有限会社シグマトップ 様

トルクが伝わりやすく持つ柄のサイズが適正に仕上がっている。

対象商品:
75303767
2014-03-30
用途:
カメラの赤道儀(天体望遠鏡)への着脱

T型レンチは、最も安定してネジを回すことのできる工具です。モノタロウにしては高い(他で買うともっと高い)ですが、徐々に買い揃えているところです。
 他の製品と比べ、使い勝手(握りやすさ)などは、遜色ありません。耐久性などは、まだ長くは使っていませんので、未確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする