エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチドライバー型
T型 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
75303803
品番
018-S1
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のよく使うサイズ5本セット
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
018-2.5、018-3、018-4、018-5、018-6(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合