ボールポイント 六角棒 ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75303934 品番 BD-4
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ4mm 軸長(mm)90 用途六角穴付ボルトの締緩 軸径(Φmm)26 種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 寸法(L1×L2)(mm)90×99 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75303891
2021-06-01
用途:
部品組立作業のボルト締めに使用

小さな機械部品の組立て作業に使っています。六角レンチ部と柄の長さのバランスが良く、一般的なドライバよりもコンパクトで、手が小さな女性の手でも使い易いと評判がいいです。但し、毎日のように使っていると1年ほどで先端のエッジが丸くなってしまいました。強度アップを切望します。

対象商品:
75303952
2018-07-27
用途:
バイクの整備
JOYO 様

信頼のエイトさんなので使いやすさは抜群です
値段も買いやすい価格で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする