※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの トルクスレンチ
エイトの トルクスレンチL型
TXレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75304013
品番
TX-20P
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
先端形状
ヘックスローブ
呼び
T20
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
寸法(L1×L2)(mm)
22×68
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合