※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75304047 品番 TX-30P
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。

先端形状ヘックスローブ 呼びT30 用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 寸法(L1×L2)(mm)28×80 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする