エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ドライバー
エイトの グリップドライバー
TXドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
75304205
品番
TXD-S6
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー、よく使うサイズ6本のビニール袋入りセット
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂(アセチ)
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
セット内容
T6/T8/T10/T15/T20/T25
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
再生紙使用マーク
適合