※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXドライバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75304241 品番 TXD-8
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT8 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 軸径(Φmm)13 質量(g)17.5 種類グリップドライバー 商品構成単品 寸法(L1×L2)(mm)70×70 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75304266
2021-11-17
用途:
ヘックスネジを締める以外に使い道が・・・?

ドライバーの先端が空洞になっていません。
ヘックスネジの真ん中にポッチがある場合は使えません。
商品写真でも確認ができないので無駄な買い物になります。

対象商品:
75304223
2014-01-21
用途:
ネジ締め作業
イーデーエム株式会社 様

今迄L型レンチを使用していましたが、大きさも小さく使い辛いものでした。
今回は、使い勝手も考えドライバーを購入しました。
価格の割には出来も良くお値打ちでした。
でも一番のポイントは吊り具が使い易いと言う事でした。
値段的にも、使い勝手的にも、お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする