曜日別特売
TXD-25 TXドライバー エイト 75304293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXドライバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端サイズT25
内容量1本注文コード75304293品番TXD-25
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT25材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)軸径(Φmm)21質量(g)50.0種類グリップドライバー商品構成単品寸法(L1×L2)(mm)100×94RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75304266
2021-11-17
用途: ヘックスネジを締める以外に使い道が・・・?

ドライバーの先端が空洞になっていません。
ヘックスネジの真ん中にポッチがある場合は使えません。
商品写真でも確認ができないので無駄な買い物になります。

対象商品 : 75304223
2014-01-21
用途: ネジ締め作業
イーデーエム株式会社

今迄L型レンチを使用していましたが、大きさも小さく使い辛いものでした。
今回は、使い勝手も考えドライバーを購入しました。
価格の割には出来も良くお値打ちでした。
でも一番のポイントは吊り具が使い易いと言う事でした。
値段的にも、使い勝手的にも、お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする