エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの トルクスレンチ
エイトの トルクスレンチL型
TX いじり止め 穴付レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75304442
品番
TXH-S8
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
セット内容
T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
仕上
ニッケルメッキ
ホルダー
8本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合