※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX いじり止め 穴付レンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼びT8 注文コード75304451 品番TXH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 呼びT8 寸法(L1×L2)(mm)12×52 用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 仕上ニッケルメッキ
注意
※穴があるのは片側(長いレンチ側)のみになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75304476
2022-12-05
用途:
部品の固定用
GHOST 様

長い方しか穴が開いていないので要注意です
 他の方も説明しておられましたが商品説明が足らず
 無駄な買い物になりました
ご注意ください

3人が参考にしています
対象商品:
75304494
2020-06-06
用途:
エアバック整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクスネジロック緩めてからの取る作業に回しやすいです。

対象商品:
75304467
2021-10-29
用途:
部品の分解

【要注意!】いじり止めの穴は、長い方だけにしか開いていません!

Web上ではそのような説明が一切なく、
届いた商品パッケージには穴付(片側)となっていました。
Web上にも、写真や説明を入れるべきだと思います。
知っていたら、買いませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
75304521
2021-10-02
用途:
部品組立

長い方のレンチには穴があったが短い方のレンチには穴が無く短い方は使えませんでした。
商品の仕様とは思えないので加工忘れと思われる。

仕方ないのでφ2.5mmの超硬ドリルで穴をあけて使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
75304537
2016-10-15
用途:
盗難防止ビスの締め付け作業に顧客に提供しています。
創現 様

外側ビットは長部と短部と2つ在るのだが、肝心の中心凹部が長部にしかないため、短部しか握り手ができないため、長部を握り手としての強い締め付けができない。

3人が参考にしています
対象商品:
75304521
2016-01-10
用途:
バイクの整備
その他業種

この類の工具は初めてで客観的に判断できないのですが、このレンチは長手の方だけいじり止めに対応しており、短い方は普通のトルクスです。したがって短い方をネジに差し込むことができないので上方に狭いところでの使用や長手を持って回すことができなので力強く回すことができません。個人的には両側ともいじり止めに対応して欲しかったです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする