※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの トルクスレンチ
エイトの トルクスレンチT型ハンドル
TX T型 レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75304817
品番
XT-50
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
先端形状
ヘックスローブ
呼び
T50
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
材質(ハンドル)
樹脂
寸法(L1×L2)(mm)
171×119
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合