エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
六角棒 ソケットビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
75305824
品番
21SB-S7
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
二面幅(mm)
7
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10、21SB-12、21SB-14、21SB-17(各1本)
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合