六角棒 ソケットビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75305867 品番 21SB-6
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。

差込角(mm)12.7 六角対辺H(mm)6 用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)56 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75305885
2022-05-16
用途:
自動車の足回りの整備

安いものを使用しておりましたが、破損したため、購入しました。精度もあり、使用していて堅牢な感じもします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする