エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
六角棒 ソケットビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75305885
品番
21SB-10
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
差込角(mm)
12.7
六角対辺H(mm)
10
用途
六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)
66
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合