曜日別特売
21LB-4 六角棒 ソケットビット エイト 75305946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒 ソケットビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
六角対辺H(mm)4
内容量1本注文コード75305946品番21LB-4
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。

用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7六角対辺H(mm)4全長(mm)110質量(g)56先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75306007
2017-05-17
用途: 六角穴付ボルトの締緩

価格が安いので購入しました。
配送状況の確認ができるので、活用させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする