※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒 ソケットビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75305991 品番 21LB-12
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。

差込角(mm)12.7 六角対辺H(mm)12 用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)110 質量(g)146 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75306007
2017-05-17
用途:
六角穴付ボルトの締緩

価格が安いので購入しました。
配送状況の確認ができるので、活用させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする