エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
六角棒 ソケットビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75306007
品番
21LB-14
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
差込角(mm)
12.7
六角対辺H(mm)
14
用途
六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)
110
質量(g)
183.5
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合