※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド ソケットビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75306061 品番 21TB-8
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。

差込角(mm)12.7 六角対辺H(mm)8 用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75306061
2017-07-11
用途:
建設機械修理

開封し1カ所目のボルト緩め作業でヘッドが折れました。当然テーパーヘッドが新品ですからなかなか取れず大変でした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする