六角棒 ソケットビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード75306113 品番83SB-S5
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット

二面幅(mm)5 用途六角穴付ボルトの締緩 セット内容83SB-4、83SB-5、83SB-6、83SB-8、83SB-10、R-1.5、R-2、R-2.5、R-3(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75306113
2014-10-30
用途:
趣味及び仕事用

セット内容のソケットビットに限って言えば
流石にエイト!
精度、剛性感、質感のどれをとっても満足するものです
しかし、セット内容の小さいサイズのL字型レンチは頂けません
使用に問題は無いのですが、見た目が悪すぎます
黒染めですが安っぽい光沢のある黒染めです
そこはソケットビットに合わせて最低でもメッキにして欲しかったです
欲を言えL字型レンチはテーパーヘッド(ボールポイント)が良いです
現状のセット内容のL字型レンチはオマケ程度にしか見えません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする