エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
六角棒 ソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75306165
品番
83SB-8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
差込角(mm)
9.5
六角対辺H(mm)
8
用途
六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)
56
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合