六角棒 ソケットビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75306217 品番 83LB-5
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。

差込角(mm)9.5 六角対辺H(mm)5 用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)110 質量(g)39.0 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75306235
2023-02-16
用途:
組み付け作業
製造業

3万回で先端割れ破損。捻れ無し、角潰れ無し。優秀。

対象商品:
75306235
2020-05-05
用途:
機械組み立て作業時
組立本舗 様

満足しています。何の問題も有りません、大事に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする