六角棒 ソケットビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)49 六角対辺H(mm)2.5 注文コード75306332 品番41SB-2.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は全長・六角対辺Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。

差込角(mm)6.35 六角対辺H(mm)2.5 用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)49 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75306323
2023-08-29
用途:
バイク、自転車整備
その他業種

六角部分に関してはエイトさんの他の工具同様しっかりと作られている。
ソケット差込部に関しては少し緩めな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする