※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX ソケットビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75306454 品番 83XSB-30
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。

差込角(mm)9.5 呼びT30 先端形状トルクス 用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75306436
2020-02-01
用途:
機械部品ボルト脱着
建設業・工事業

一流メーカー5社を使用した範囲ですが
エイト商品が、一番舐めにくく長持ちします

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする