和コーポレーション
和コーポレーションの ホース
和コーポレーションの エアーホース
PVCエアーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
75306546
品番
KT-10M-PVC
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
高品質のポリ塩化ビニル(PVC)ホース。ホース径が大きく吐出力に優れています。耐候性、耐寒、耐油、耐摩耗性などに優れています。低温環境で使用しても硬くなりません。メスカプラはワンタッチで接続できます。
最高使用圧力(MPa)
5
材質(ホース)
PVC(ポリ塩化ビニル)
ホース長さ(m)
10
吐出口
カプラ Rc1/4
ホース寸法(mm)
内径7.5外径13.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません