エアーホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75306555 品番KT-10M
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

PUポリウレタン仕様。ホースメスカプラはワンタッチカプラ脱着。使いやすい10mホース。

最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PUポリウレタン ホース長さ(m)10 吐出口カプラ Rc1/4 ホース寸法(mm)内径6.5外径10.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする