コードレス集じん機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75306607 品番GAS18V-6LS
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトデザイン&軽量ボディで持ち運びが簡単です。エコモードとパワーモードを搭載しています。乾式タイプ付属のアクセサリーを本体に収められるデザインです。粉塵クラス:L

用途集じん作業 セット内容本体、ホース(0.5〜2.8m)、ノズルアダプター、ノズル、パイプ、スキマノズル、床用ノズル、アクセサリーホルダー、キャリーストラップ 質量(kg)4.3 容量(L)6 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×395×225 集塵容量(L)4.5(一般ごみ) 風量(m3/min)1.32 連続使用時間(分)3.5/Ah(エコモード)、2.5/Ah(パワーモード) 真空度(hPa)100 クラス粉塵:L RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする